暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
猛暑対策にオススメ! 幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
猛暑対策にオススメ!幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
関連キーワード