絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本フリーザー

日本フリーザーのページです。日本フリーザーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結処理容器 日本フリーザー凍結処理容器日本フリーザー
3,998税込4,398
1個(1個)
翌日出荷
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃ 日本フリーザー小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃日本フリーザー
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33消費電力(W)80/80(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約69外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC日本フリーザー
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
質量(kg)約64内容積(L)約191冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ冷却器パイプオンシートサービス分類レンタル
【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)日本フリーザー
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザーポータブル低温冷凍冷蔵庫日本フリーザー
299,800税込329,780
1個
当日出荷
温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)容量(L)25冷媒ヘリウムガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460庫内寸法(mm)335×225×340電源(V)DC12消費電力(W)48材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプターアズワン品番1-8757-04質量(kg)約16
凍結処理容器 日本フリーザー凍結処理容器日本フリーザー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約200耐熱温度(℃)-80~+40胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109入数(個)6
【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC 日本フリーザー【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC日本フリーザー
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から8日以内出荷
温度変化の少ない保存が可能で、風による保存物の乾燥を防ぎます。庫内は引出し式ですので、扉の開閉による冷気の漏れも抑えられます。
【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ) 日本フリーザー【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)日本フリーザー
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台 日本フリーザー【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台日本フリーザー
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃ 日本フリーザー小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃日本フリーザー
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32消費電力(W)70/70(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
小型超低温槽 MYBIO VT-78専用アルミトレー 日本フリーザー小型超低温槽 MYBIO VT-78専用アルミトレー日本フリーザー
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
外寸法(mm)180×177×88(1段/120)アズワン品番1-5714-11
【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L) 日本フリーザー【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L)日本フリーザー
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 15A外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)
小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付日本フリーザー
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33容量(L)約69電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)80/80冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02-22冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付日本フリーザー
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32容量(L)約92電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)70/70冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01-22冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション日本フリーザー
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷