プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01
仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約200
耐熱温度(℃)-80~+40
胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109
入数(個)6
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃
材質ポリエチレン
寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)
質量(g)約190~200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷