3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105 極数16 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])3 常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 無負荷電流(mA)15以下 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
欠品中