「トルク計測機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
ステップ角度1.8°/step
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
ステップ角度1.8°/step
関連キーワード