「モーター リード線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ43×22.5
軸の形状Dカット
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状ストレート
定格入力(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])10
常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])60
常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
質量(g)105
極数16
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])3
常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
無負荷電流(mA)15以下
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])30
常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])5
常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])1
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様インダクションモータ、モータピニオン軸
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
モータータイプリード線付
相数単相
モータ種類AC小形標準
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
ステップ角度1.8°/step
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
ステップ角度1.8°/step
関連キーワード