カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • シュナイダーエレクトリック(94)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(31)
  • 日本電産(10)
  • Nidec(6)
  • 三菱電機(1)
  • TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 24v電源」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ日本電産サーボ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ日本電産サーボ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ日本電産サーボ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ日本電産サーボ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
dc電源 24v特集