12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280 コード長さ(m)1 精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280 機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期約1秒 アズワン品番2-7224-01-20 防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-20 校正証明書一般校正
1個
19,780 税込21,758
欠品中

アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番62-9825-41-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-20 校正証明書一般校正
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番62-9825-41-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番62-9825-41-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
22,280 税込24,508
16日以内出荷

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
22,280 税込24,508
16日以内出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280 アズワン品番2-7224-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,980 税込39,578
14日以内出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280 アズワン品番2-7224-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,980 税込39,578
14日以内出荷