商品豆知識
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
関連キーワード