「温度 計 油 用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード