現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250
測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上
入力点数1点
その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能
使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)
電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)
サンプリング周期1回/0.5秒
防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み
電源リチウム電池(CR123A)
測定範囲(℃)-40~40
精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)
感温部(mm)Φ6×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
表示分解能1℃
温度測定範囲(℃)-40~+40
精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~50
素子【測温素子】サーミスタ
使用場所冷凍・ショーケース
特性防水
防水性IP64に準拠
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)150
電源単3乾電池×2本(3V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質(グリップ)SUS304
防水性IPX7(本体と接続時のみ)
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
寸法(mm)104×18×42
質量(g)65
電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)-50~90
表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
アズワン品番1-7340-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)約150
電源単3乾電池×2本(3V)
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
温度測定範囲(℃)-100~+400
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170
入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)
電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能
精度0.1%rdg+0.2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~+500
表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165
表示精度0.1%of rdg+0.2℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)
測定周期(秒)約0.5
電池寿命(連続時間)約300/25℃
表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)
付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示
防水性IPX5(防噴流形)
1個
¥39,980
税込¥43,978
97日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)65×25×155
質量(g)160
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)-100~400(本体指示)
精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃
入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA
分解能0.1℃
機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力
防塵防水性能IPX5
センサーコード長(m)約1(標準)
アズワン品番2-615-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
表示分解能0.01℃の高精度校正用温度計
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCEP環境が必要な場所に。
材質【センサー部】ステンレス
寸法(mm)Φ3.2×150
質量(g)約170
入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)
電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)1.1
精度本体精度0.1%rdg+0.2℃+±[0.15+(0.002×T)]℃(PT100ΩA級)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~+500
精度(℃)±0.15+(0.002×T)
表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165
表示精度0.1%of rdg+0.2℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)
測定周期(秒)約0.5
電池寿命(連続時間)約300/25℃
表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)
付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示
素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)
防水性IPX5(防噴流形)
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)
アズワン品番62-9825-37-20
校正証明書一般校正
1セット
¥83,980
税込¥92,378
14日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)-59.9~99.9
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5
精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
寸法(Φ×mm)4×20(センサー)
防塵防水性能(レベル)IP65準拠
測定間隔約10秒/回
アズワン品番1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)2.5
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約70
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)3
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)
アズワン品番62-9825-37-56
校正証明書一般校正(英語)
1セット
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約50
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)1
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約90
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)5
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)
アズワン品番62-9825-37-57
校正証明書一般校正(中国語)
1セット
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、
壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。
仕様校正対応、温度補正、防滴
付属品取扱説明書、取付ビス×4本
質量(g)約560
電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA
電源AC100V
測定範囲(℃)-50~+300
精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5
表示分解能0.1℃または1℃
温度測定範囲(℃)-50~+300
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)
アズワン品番64-8815-02
特性防滴・防油
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~350
アズワン品番1-5005-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+350
本体寸法(mm)43×20×90
精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
温度測定範囲(℃)-50~+350
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01-20
防水性保護等級IP65
校正証明書一般校正
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~350
アズワン品番1-5005-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
測定範囲(℃)-50~+300
付属品LR44ボタン電池×1個
寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123
全長(mm)210
測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)
分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)
機能オートパワーオフ
防水保護等級IPX5
TKG品番9-0618-0801
TKG品番(2017)6-0552-0401
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード