31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK) 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250 測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上 入力点数1点 その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能 使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと) 電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本) サンプリング周期1回/0.5秒 防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)150 電源単3乾電池×2本(3V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1組
18,980 税込20,878
当日出荷


高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)約150 電源単3乾電池×2本(3V) 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 温度測定範囲(℃)-100~+400 温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11) 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 寸法(mm)65×25×155 質量(g)160 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)-100~400(本体指示) 精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃ 入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA 分解能0.1℃ 機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力 防塵防水性能IPX5 センサーコード長(m)約1(標準) アズワン品番2-615-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×100 測定温度範囲(℃)0~300
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×100 測定温度範囲(℃)-30~100
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)0~300
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)-30~100
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-20 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に 形状接触面20Φ×115mm 温度範囲(℃)0~400
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

測定範囲(℃)-50~+300 付属品LR44ボタン電池×1個 寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123 全長(mm)210 測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃) 分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃) 機能オートパワーオフ 防水保護等級IPX5 TKG品番9-0618-0801 TKG品番(2017)6-0552-0401
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

先トガリ型。
仕様TS用 測定範囲(℃)-40~+300 コード長さ(m)1 直径×長さ(mm)(センサー針寸法)4.8×100 TKG品番9-0612-0901
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×1000mm 温度範囲(℃)-40~1000
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に 適合機種SN-350Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×500mm 温度範囲(℃)-40~800
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に 形状ステンレスワイヤー2m 温度範囲(℃)0~400
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷

先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に 形状先トガリ型4.8Φ×250mm 温度範囲(℃)0~300
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状接触面17Φ×132mm 温度範囲(℃)-40~300
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状1Φ×1m 温度範囲(℃)-40~200
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定に グリーン 質量(g)約120 測定範囲(℃)-50~+300 コード長さ(m)約2 精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値 温度測定範囲(℃)-50~+300 耐熱性グリップ部:約80℃ 寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80 アズワン品番64-8815-05 防水性IPX6
1本
15,980 税込17,578
10日以内出荷

白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に 仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ω グレー 測定範囲(℃)-50~+300 精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度) 耐熱性グリップ部:約80℃ 寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80 特性防滴・防油 防水性IPX6
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
1セット
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
1セット
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)