1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。
用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場 付属品単三乾電池×1本(動作確認用) 測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90% 質量(g)135(電池含む) 電源単三乾電池×1本 精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21 表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh 電池寿命約1年 動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと) 素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
1個
3,598 税込3,958
欠品中