3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状接触面17Φ×132mm 温度範囲(℃)-40~300
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷