カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(78)
- JST(日本圧着端子製造)(66)
- SMC(36)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- サンコー(三甲)(19)
- ハンマーキャスター(19)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 三菱電機(9)
- イマオコーポレーション(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- コクヨ(8)
- ホンダ(8)
- エスコ(6)
- シンコー(6)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- NEC(5)
- ブランドをもっと見る
「sn1/2」の検索結果

防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)
熱研¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)
熱研¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷低価格センサで油温度測定に向きます。適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付
熱研¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正
白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付
熱研¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)仕様本体、プラチナサーモ、入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA、※別途コードをお求め際は・お問い合わせください。、ストラップ付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160備考※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。電源単3乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約1(標準)測定精度【本体】-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃分解能0.1機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57防水保護等級IPX5校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付
熱研¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)仕様本体、プラチナサーモ、入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA、※別途コードをお求め際は・お問い合わせください。、ストラップ付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160備考※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。電源単3乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約1(標準)測定精度【本体】-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃分解能0.1機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56防水保護等級IPX5校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)