カテゴリ

  • 測定用品(23)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • サンコー(三甲)(24)
  • SMC(19)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • 東洋バルヴ(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • クボタ計装(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 重松製作所(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • 室本鉄工(4)
  • 廣杉計器(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • omron(オムロン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-2」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)熱研
13,980税込15,378
1本
当日出荷
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
デジタル温度計 熱研デジタル温度計熱研
22,980税込25,278
1個
当日出荷
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上入力点数1点その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)サンプリング周期1回/0.5秒防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
パーソナルTM SN3200用センサー 熱研パーソナルTM SN3200用センサー熱研
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
先トガリ型。
仕様TS用測定範囲(℃)-40~+300コード長さ(m)1直径×長さ(mm)(センサー針寸法)4.8×100TKG品番9-0612-0901
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)0.0~+300
SN-3200用シリコンカバー 熱研SN-3200用シリコンカバー熱研
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
脱着が簡単に行えます
用途本体の保護に
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)-30.0~+100
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)熱研
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ熱研
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
食品汎用センサー 熱研食品汎用センサー熱研
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ熱研
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~200
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)0~300
デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)0~300
デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)-30~100
デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)-30~100
壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)熱研
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。仕様校正対応、温度補正、防滴付属品取扱説明書、取付ビス×4本質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)熱研
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
熱電対温度センサ(K) 熱研熱電対温度センサ(K)熱研
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
測温抵抗体(PT)センサ 熱研測温抵抗体(PT)センサ熱研
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)