7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)60 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-20~50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PC タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点灯、滅無、ブザー無 適合本体シリーズ名LR5 外径(Φmm)50 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃)-20~50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ KYグローブ用 ねじセット
セット内容+なべ小ねじ M3×10mm 1本/+なべ小ねじ M3×50mm 2本 対応機種KY型シリーズ
1個
799 税込879
23日以内出荷

動作種別点滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤ 外径(Φmm)40 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフト
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
1個
579 税込637
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)