1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC グローブ:ミルキーホワイト 規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000) 定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー) 外径(Φmm)56 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66 光源LED 取付場所屋内 LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択 取付方向全方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠) 点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)