3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトライト(旧春日電機)回転灯用電球120V40W
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。 消費電力(W)40 定格電力(W)40W 定格電圧(V)120 口金BA15D ガラス球形式RP35 電球形状ガラス球RP35
1個
829 税込912
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%) 消費電力(W)1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V)AC12(50/60Hz) 口金BA15s 全光束(Lm)45(at AC13.5V) 使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色電球色 消費電流(mA)130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃)-30~+70 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃ 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 動作電圧AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V)AC11~15 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ