「tfpm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)11
端子ねじM4×8.5
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)65
コモン配線に便利な渡り金具です。