248件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレート型デジタル照度計 カスタムセパレート型デジタル照度計カスタム
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
MGシリーズ用プローブセット カスタムMGシリーズ用プローブセットカスタム
3,498税込3,848
1式
当日出荷
絶縁抵抗計MGシリーズ用プローブセット。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。
セット内容テストリード(赤黒)×1組、ワニ口クリップ(黒)×1、テスト棒(黒)×1対応機種MG-01U、MG-02U、MG-03URoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用導電率/塩分センサー カスタムIWC-6SD用導電率/塩分センサーカスタム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
デジタル風速/風量計 カスタムデジタル風速/風量計カスタム
49,980税込54,978
1個
当日出荷
大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式風速計用羽車 カスタム折りたたみ式風速計用羽車カスタム
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種CW-10RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) カスタム多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)カスタム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。トラスコ品番403-1199セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)材質ABS樹脂温度(℃)0~50分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
防静電ヒールストラップ カスタム防静電ヒールストラップカスタム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ORPセンサー カスタム交換用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム回転計用接触測定アダプタ RM-10カスタム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用延長光電プローブ カスタム回転計用延長光電プローブカスタム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100カスタム
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から32日以内出荷
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書トラスコ品番221-8208コード長さ(m)1.5表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7センサーフォトダイオード分解能1、10Luxサンプリング2回/秒表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示RoHS指令(10物質対応)対応
高出力ヘッドライト カスタム高出力ヘッドライトカスタム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ) カスタムネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ)カスタム
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタムネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CAカスタム
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタムネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)カスタム
879税込967
1袋
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
125,980税込138,578
1セット
14日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) カスタムACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)カスタム
75,980税込83,578
1個
22日以内出荷
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプクランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mmLPF/PEAK測定/HOLD機能付き暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
ACリーククランプメータ カスタムACリーククランプメータカスタム
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプクランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mmLPF/PEAK測定/HOLD機能付き暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタムプローブセンサー付き防水デジタル放射温度計カスタム
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き放射温度計カスタム
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
ネブラーゼディオ用マスク カスタムネブラーゼディオ用マスクカスタム
989税込1,088
1組(1個)
7日以内出荷
小児用モニタプローブ カスタム小児用モニタプローブカスタム
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。 カラー:グレー 重量:12g 入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用クリッププローブ カスタム小児用クリッププローブカスタム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
新生児用プローブ カスタム新生児用プローブカスタム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
成人用モニタプローブ カスタム成人用モニタプローブカスタム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pH分解能0.1pH寸法(Φ×mm)37.5×170アズワン品番2-1287-02-20防水IP57準拠校正証明書一般校正
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)検水量10mL
dlog中距離無線センサー交換用電池 カスタムdlog中距離無線センサー交換用電池カスタム
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
dlog中距離無線センサー(DR1201、DR2101)の交換用電池
RoHS指令(10物質対応)対応
dlogBT・USB温度センサー交換用電池 カスタムdlogBT・USB温度センサー交換用電池カスタム
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
dlogBT・USB温度センサー(DB1201)の交換用電池
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー カスタムタイマーカスタム
13,980税込15,378
1セット
22日以内出荷
大型表示カウントダウンタイマーカウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒アラーム鳴動時にLEDの同時点滅時計機能付き(12/24時間表示切替可能)机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト質量(g)85寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-03-20防水性IP57準拠分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
デジタルタイマー 校正証明書付 カスタムデジタルタイマー 校正証明書付カスタム
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)62×14最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6396-01-20校正証明書一般校正
偏芯圧着付ペンチ カスタム偏芯圧着付ペンチカスタム
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています刃先形状ハードブレード タイプRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4
電工偏心強力ニッパ カスタム電工偏心強力ニッパカスタム
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)全長(mm)190仕様最大倍力:20倍材質特殊刃物鋼質量(g)289刃先形状ハードブレード ラウンド型切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.2切断能力(Φmm) 銅線5.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4.5切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
防塵防水デジタルマルチメータ カスタム防塵防水デジタルマルチメータカスタム
37,980税込41,778
1セット
22日以内出荷
IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード表示液晶、最大4000カウント分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1mレンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ約15分(解除可)確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)リード(mm)テストリード:約900RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2(工場出荷時)
防水pH計(センサーなし) カスタム防水pH計(センサーなし)カスタム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
質量(g)40