248件中 241248
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速計 カスタム風速計カスタム
19,404税込21,344
1個
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01
テーブルマット用グランドコード カスタムテーブルマット用グランドコードカスタム
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。
用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
サウンド校正器 カスタムサウンド校正器カスタム
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
延長コード LK-5000M カスタム延長コード LK-5000Mカスタム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットテスタ カスタムポケットテスタカスタム(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書適合規格IEC 61010 600V CAT.II測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ機能オートホルード、自動電源OFFレンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ校正サンプリング2回/秒(数値)レンジ切替フルオートレンジ使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)動作原理二重積分方式検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示消費電力(mW)約4.5確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
偏芯強力ニッパ カスタム偏芯強力ニッパカスタム
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
スネークスコープ カスタムスネークスコープカスタム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタムCT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応