ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定
付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)
測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14
コード長さ(mm)1500
センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032コイン電池 × 1
サンプリング約2 回 / 秒
使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
関連キーワード