「タイマー 付き 時計」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
色ホワイト
質量(g)85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
関連キーワード