6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。 付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書 質量(g)150 電源単四×2 測定範囲(℃)-50~+300 プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135 分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時) 機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム 確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外) サンプリング1回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタル温度モジュール
エコ商品
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20 トラスコ品番403-1385 質量(g)30 外形寸法(mm)51.3×14×27H 電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m)0.9 温度測定範囲(℃)-50~250 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28 サンプリング1 設置方法卓上式 アズワン品番1-5082-01 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番331-9661 質量(g)135 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147 測定範囲(%)0~10 分解能0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷