日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)
全長(mm)190
仕様最大倍力:20倍
材質特殊刃物鋼
質量(g)289
刃先形状ハードブレード ラウンド型
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.2
切断能力(Φmm) 銅線5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(Φmm) ステンレス4.5
切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています
刃先形状ハードブレード タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(Φmm) ステンレス4
関連キーワード