「レーザー 測定機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定
放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)
トラスコ品番421-2924
材質ABS樹脂
質量(g)195
電源単4乾電池×2個(別売)
測定範囲(℃)-60~+550
測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方
温度表示(最小)0.1/1℃
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)
電池寿命250時間
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。
測定範囲(℃)-50~580
放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)
付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ
質量(g)約130(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75
分解能(℃)0.1
オートパワーオフ約7秒
測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード