「回転数計 非接触」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚
使用温度範囲(℃)5~40
本体寸法(mm)58×28×122
本体質量(g)約140
精度±(0.01%rdg+1dgt)
表示6桁LCD表示
分解能0.1rpm
レンジ6.0~99999.9rpm
測定距離(mm)50~300(反射テープ)
サンプリング1.0秒~2.0秒/回
レンジ切替オートレンジ
アズワン品番1-6393-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連キーワード