「時計 温度計 デジタル 壁掛け」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21 測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g)約64 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング時間:1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21
1個
2,598 税込2,858
当日出荷