60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21 測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g)約64 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング時間:1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g)約120(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムアルティメット温湿度計
エコ商品
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2129 測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)0~60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1セットほか
41,980 税込46,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm)48×25×178 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-20~50 サンプリング1回/秒 アズワン品番5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100
エコ商品
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

カスタム暑さ指数計
エコ商品
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

カスタムデジタル照度計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途オフィスの作業環境や節電への配慮。 商業施設の照明設計や作業環境の配慮。 各種作業現場の安全性や効率性の確保 付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ 寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33 質量(g)約140(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0 分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux 電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタル風速計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保。気象観測 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33 測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃ 分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。 付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池2本 測定精度±(5%+10dgt) センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒 分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux) レンジ0~200000lux 使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下 保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下 電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約200~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カスタムデジタル騒音計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲35.0~135.0dB 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能0.1dB 温度測定範囲(℃)0~40(環境) 分解能(℃)環境温度:0.1 周波数特性A特性 サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃)-50~+580 測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1 比率(DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カスタムデジタル風速/風量計
エコ商品
大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃ 測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm)8~14 サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変) 比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
1個
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水デジタル温度計
エコ商品
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個 質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む) 電源CR2032 コイン電池 ×1個 測定範囲(℃)-50.0~+300.0 センサータイプサーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17 分解能(℃)0.1 校正可(ISO/IEC17025校正可) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除不可) プローブ長(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.81MB) プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 ) 測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃) 材質(プローブ)SUS304 電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カスタムデジタル温度モジュール
エコ商品
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20 トラスコ品番403-1385 質量(g)30 外形寸法(mm)51.3×14×27H 電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m)0.9 温度測定範囲(℃)-50~250 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28 サンプリング1 設置方法卓上式 アズワン品番1-5082-01 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き) 質量(g)約 135 電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源単3形乾電池 × 1本 適合規格IEC-61010 CAT.II 300V 測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル 交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35 騒音値(dB)-20~+50 準拠規格IEC61010 CAT.II 300V 校正 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 蓄電池電圧(V)1.5、9 直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5% 低周波出力(dB)-20 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約210(電池含む) 電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25 騒音値(dB)‐6 ~ +56 機能磁石 校正 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプマルチメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。 作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示1999 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード 表示液晶、最大4000カウント 分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m レンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3 使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ約15分(解除可) 確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt) リード(mm)テストリード:約900 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2(工場出荷時)
1セットほか
37,980 税込41,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定(True RMS)に対応。 多くの機能を搭載したハイグレードモデル。 片手に収まるハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示6000 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムアナログ接地抵抗計
エコ商品
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 トラスコ品番494-9811 性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)