水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
関連キーワード