「熱線式風速計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード