「熱電対 k-タイプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コード長さ(m)約1
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に
トラスコ品番392-3606
質量(g)380
分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω)
表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω)
確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント、61segバーグラフ
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書
寸法(mm)W70×H180×D40.5
質量(g)約200(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
センサータイプKタイプ熱電対
測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃
分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)
電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)
使用電池単4(1.5V)×4本
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
温度計の種類防水温度計
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケース
コード長さ(m)約1
センサータイプKタイプ熱電対クラス2
許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケース
コード長さ(m)約1
センサータイプKタイプ熱電対クラス2
許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)対応
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
トラスコ品番115-1647
材質ABS樹脂
質量(g)235
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 75
電源単4形乾電池 × 2本
測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250
センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー
プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)
分解能(℃)0.2
放射率0.95(固定)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
関連キーワード