「紫外線 照度計 uvc」の検索結果
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番406-9218
質量(g)220
電源積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能1/10μW/cm2
波長範囲(nm)(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131
レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番392-3681
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲-100℃~+1300℃
測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)0.1
確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応