小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)
質量(g)約 135
電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け
電源単3形乾電池 × 1本
適合規格IEC-61010 CAT.II 300V
測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル
交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%
直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35
騒音値(dB)-20~+50
準拠規格IEC61010 CAT.II 300V
校正可
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
蓄電池電圧(V)1.5、9
直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%
低周波出力(dB)-20 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード