カテゴリ

  • 測定用品(112)
    • 直流安定化電源(1)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(207)
  • コーセル(311)
  • TDKラムダ(325)
  • omron(オムロン)(1,084)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(78)
  • 菊水電子工業(26)
  • A&D(397)
  • サンワサプライ(911)
  • MEAN WELL(99)
  • AUTONICS(オートニクス)(149)
  • Panasonic(パナソニック)(8,994)
  • SMC(5,744)
  • RS PRO(3,396)
  • 三菱電機(2,081)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,959)
  • エスコ(1,946)
  • 河村電器産業(1,854)
  • アズワン(1,761)
  • TRACO POWER(1,269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワークリーナー カスタムブロワークリーナーカスタム
10,980税込12,078
1個
予約販売
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/sダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除アンカー下穴の粉塵除去車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
空調用2点計測デジタル温度計 カスタム空調用2点計測デジタル温度計カスタム
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
63,980税込70,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
125,980税込138,578
1セット
14日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33質量(g)約120(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RHセンサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RHサンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル風速計 カスタムデジタル風速計カスタム
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保気象観測付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃質量(g)約130(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム
6,298税込6,928
1個
当日出荷から32日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途オフィスの作業環境や節電への配慮 商業施設の照明設計や作業環境の配慮 各種作業現場の安全性や効率性の確保付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33質量(g)約140(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
サーモキャプチャーIR カスタムサーモキャプチャーIRカスタム
45,980税込50,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータテストリードの交換ができる脱着式携帯に便利な収納ケース付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック電気工作での電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35電源CR2032コイン電池×1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) カスタムACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)カスタム
75,980税込83,578
1個
22日以内出荷
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプクランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mmLPF/PEAK測定/HOLD機能付き暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
ACリーククランプメータ カスタムACリーククランプメータカスタム
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプクランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mmLPF/PEAK測定/HOLD機能付き暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタムプローブセンサー付き防水デジタル放射温度計カスタム
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
デジタル騒音計 カスタムデジタル騒音計カスタム
5,398税込5,938
1個
当日出荷から22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ測定範囲35.0~135.0dB質量(g)約81(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)分解能0.1dB温度測定範囲(℃)0~40(環境)分解能(℃)環境温度:0.1周波数特性A特性サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHzRoHS指令(10物質対応)対応
工業用内視鏡カメラ カスタム工業用内視鏡カメラカスタム
47,980税込52,778
1個
当日出荷
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイIP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタムデジタル温湿度計 CTHシリーズカスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
エコキーパー カスタムエコキーパーカスタム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。電気製品(AC100V電源)の使用状況(6項目)を確認できます。計測項目は、使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・[[CO2]]排出量です。電気料金単価を可変できます。
用途電気製品の電力測定。OAタップの電力測定。トラスコ品番449-2145材質ABS樹脂幅(mm)62測定範囲電力:0.005~1.5kW容量15A以下(1500W以下)高さ(mm)70奥行(mm)28消費電力(W)約0.5W以下定格電圧(V)AC100V、50/60Hz測定精度±(2%rdg+2dgt)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×28×62
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き放射温度計カスタム
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き放射温度計カスタム
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)測定範囲(℃)-50~+580測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85分解能0.1℃使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1比率(DS比)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム
19,880税込21,868
1個
翌々日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.81MB)プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
AC/DCクランプマルチメータ カスタムAC/DCクランプマルチメータカスタム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
交流電流と直流電流の測定が可能真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能非接触検電機能相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能最大測定導体径Φ30mmのクランプ熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック自動車整備工場での電流・電圧等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット質量(g)約205(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本(別売)適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず表示4000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)機能TRUE RMS、偏差、ホールド電池寿命(時間)約60校正交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」サンプリング2回/秒交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示検波方式真の実効値(TRUE RMS)保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」最大測定導体径(Φmm)30導通チェックブザースレッシュホールド:約50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付デジタルマルチメータ カスタムクランプ付デジタルマルチメータカスタム
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応真の実効値方式(True RMS)クランプ最大測定導体径:Φ12mm小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック電気工作での電流・電圧等のチェック学校での技術実習等のチェッククランプ径(Φmm)12使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
精密はかり カスタム精密はかりカスタム
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15計量皿形状ひょう量単位g
防水ミニスケール カスタム防水ミニスケールカスタム
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗学食や社員食堂などに給食センターなどのセントラルキッチンに。付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)防塵防水性能IP65表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
アルコールチェッカー カスタムアルコールチェッカーカスタム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋質量(g)約77(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005
ミニスケール カスタムミニスケールカスタム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用工場現場での物品の重量測定理化学現場での試験品等の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約 140(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150最大計量(g)2000オートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
アナログテスタ カスタムアナログテスタカスタム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ導通ブザー付き測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途工業現場での電圧等のチェック電気工作での電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付アナログテスタ カスタムマグネット付アナログテスタカスタム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカーカスタム
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途熱中症や乾燥の指数管理付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3質量(g)約30電源CR2032リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5温度測定範囲(℃)0.0~+50.0湿度測定範囲(%)20~95RH電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
サーモキャプチャーHR カスタムサーモキャプチャーHRカスタム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能0.1℃保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時)メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)放射率補正0.00~1.00(可変)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THG-10チラシ(2.23MB)焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
ノンコンタクトタイマー カスタムノンコンタクトタイマーカスタム
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
アナログテスター カスタムアナログテスターカスタム
3,998税込4,398
1台
当日出荷
dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000
デジタル照度計 JCSS校正証明書付 カスタムデジタル照度計 JCSS校正証明書付カスタム
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×170質量(g)約190電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)測定精度±(5%rdg+4dgt)分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)サンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000ホールドアズワン品番6-6131-12-24校正証明書JCSS校正
デジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付 カスタムデジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付カスタム
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×170質量(g)約190電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)測定精度±(5%rdg+4dgt)分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)サンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000ホールドアズワン品番6-6131-12-20校正証明書一般校正
防滴ストップウォッチ IPX4準拠 校正証明書付 カスタム防滴ストップウォッチ IPX4準拠 校正証明書付カスタム
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)66.5×19×77質量(g)約60電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)機能(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴使用温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH保管温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(29分59秒99まで)アズワン品番6-5612-21-20バックライトバックライトボタンを押してから約5秒間点灯校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタムデジタル温湿度計 校正証明書付カスタム
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)寸法(mm)48×25×178質量(g)約95電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)温度測定範囲(℃)-20~50サンプリング1回/秒アズワン品番5-3034-21-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
電源盤特集