カテゴリ

  • 測定用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • testo(テストー)(16)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • bitstrong(3)
  • エスコ(2)
  • CEM(2)
  • カスタム
  • ムラテックKDS(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)

「風速測定口」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。<br />ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。<br />最高、最低、平均値の表示機能付きです。<br />風速と周囲温度のデュアル表示です。<br />体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。<br />バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら