こんなお得な商品も!

デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード