風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番403-1393
セット内容取扱説明書、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約323
電源単4乾電池×3本
精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃
測定方式ベーン式
分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
風量0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)0.5~25.0
アズワン品番2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード