デジタル騒音計カスタム10日以内出荷
最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書、風防スポンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)