1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC-01 ブロワークリーナー カスタム 動画あり
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1。風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s。ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)。片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし。窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除。アンカー下穴の粉塵除去。車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃。BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし 付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド 寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94 質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず) 電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可 充電時間3-4時間(5V/2Aの場合) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) LED吹き出し口、底面 モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

関連カテゴリ