カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • ジェクス(1)
  • エフティーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cts-30c」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    ¥125,980税込¥138,578
    1セット
    14日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
    寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    鉄素地/非鉄金属素地上の被膜測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ片手で簡単に測定が可能(測定時間:約0.5秒)。ゼロ点調整、オフセット調整2種類の「セルフ調整機能」を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できるリバース表示が可能。上限/下限値を設定すれば、外れたことを音で知らせるアラーム機能付き
    用途車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物等の鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定。非鉄金属素地 (銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定
厚さ測定カテゴリ