膜厚計

膜厚計 - カスタム膜厚計 - カスタム膜厚計 - カスタム膜厚計 - カスタム

鉄素地/非鉄金属素地上の被膜測定が可能な膜厚計
携帯に便利なハンディサイズ片手で簡単に測定が可能(測定時間:約0.5秒)
ゼロ点調整、オフセット調整2種類の「セルフ調整機能」を搭載
頭上の測定において容易に結果を確認できるリバース表示が可能
上限/下限値を設定すれば、外れたことを音で知らせるアラーム機能付き

用途
車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物等の鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定
非鉄金属素地 (銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定
付属品
取扱説明書、コーティングプレート× 1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)× 1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)× 1枚、収納ケース、ストラップ
寸法(mm)
55×105×27
測定範囲
0~3000μm
質量(g)
85(電池含む)
電源
単4形乾電池 × 2本(別売)
測定方式
鉄素地:ホール効果式、非鉄金属素地:渦電流式
分解能
0μm~1,000μm:1μm/1,000μm~2,000μm:5μm/2,000μm~3,000μm:50μm
メモリー容量
255件
使用温湿度範囲
【温度】0~+50℃【湿度】~75%RH(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30秒(解除不可)
確度
0μm~199μm:±10μm/200μm~1,000μm:±(3%+10μm)/1,001μm~3,000μm:±(5%+10μm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916096TG-02H
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
04916112TG-02H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする