物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。
測定範囲(℃)-50~580
放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)
付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ
質量(g)約130(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75
分解能(℃)0.1
オートパワーオフ約7秒
測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330
仕様測定視野/D:S=12:1
寸法(mm)36×88.5×134
質量(g)145(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)
分解能(℃)0.1℃
放射率0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
測定範囲(℃)-50~+580
測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
分解能0.1℃
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)
環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1
比率(DS比)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(別売り)
測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃
測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)
分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃
測定波長(μm)8~14
サンプリング約1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)
比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
コード長さ(m)約1
関連キーワード