「pH標準液」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(40mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番421-2941 セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質ABS樹脂 幅(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87 奥行(mm)37.5 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~+90 測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能IP57 検出単位0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH 分解能0.1pH 寸法(Φ×mm)37.5×170 アズワン品番2-1287-02-20 防水IP57準拠 校正証明書一般校正
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付 付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-03-20 防水性IP57準拠 分解能(pH)0.01 校正証明書一般校正
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

カスタム防水pH計
分解能0.01pH、0.1℃ 精度±0.1pH、温度:±1℃ サンプリング約3回/秒 防塵防水性能IP67準拠 オートパワーオフ約10分(解除不可) 使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃ 保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電源単4乾電池×1本 質量(g)約130(電池含む) 付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液 測定範囲(pH)0.0~14.0 温度測定範囲(℃)0~60 電池寿命(時間)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1組
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)