カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • testo(テストー)(11)
  • ケルヒャー(10)
  • エスコ(9)
  • アズワン(8)
  • 常磐精工(8)
  • 東亜DKK(7)
  • MIKI(7)
  • マザーツール(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 椿本興業(5)
  • 日伸理化(5)
  • RS PRO(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • HORIBA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-60」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用pHセンサー カスタム交換用pHセンサーカスタム(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-03-20防水性IP57準拠分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pH分解能0.1pH寸法(Φ×mm)37.5×170アズワン品番2-1287-02-20防水IP57準拠校正証明書一般校正
防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム防水ORP・PH計用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177