カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • ノガ(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-6600」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計 カスタム防水ORP・PH計カスタム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム防水ORP・PH計用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応