適合本体PH-6011/6011A
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本(30mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
分解能0.1pH
寸法(Φ×mm)37.5×170
アズワン品番2-1287-02-20
防水IP57準拠
校正証明書一般校正
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-03-20
防水性IP57準拠
分解能(pH)0.01
校正証明書一般校正
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃
精度±0.1pH、温度:±1℃
サンプリング約3回/秒
防塵防水性能IP67準拠
オートパワーオフ約10分(解除不可)
使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃
保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)
電源単4乾電池×1本
質量(g)約130(電池含む)
付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液
測定範囲(pH)0.0~14.0
温度測定範囲(℃)0~60
電池寿命(時間)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
関連キーワード