カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • SMC(19)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 竹村電機製作所(3)
  • HORIBA(2)
  • M&H(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 東芝(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • CyberScan(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • フジロック(1)
  • KSフィルター(1)
  • VERMASON(1)
  • セムコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7s」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ORP・PH計 カスタム防水ORP・PH計カスタム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)防塵防水性能IP57検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応