「sato 湿度計」の検索結果
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1